Panasonic(パナソニック)
スッキリポールプラス スッキリボックス用 取付金具
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色
ミディアムグレーメタリック
種類
取付金具(スッキリボックス用)
呼び
114用
耐荷重
490N(50kgf)
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013439
DDT156H
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください