Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
鋼板
種類
アウトカバー
仕上
アクリル系焼付塗装
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
呼び
穴サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09012459
DDF416Q
上部柱用
シャンパンブロンズ
114用
38×1
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09012468
DDF416S
上部柱用
ホワイトシルバー
114用
38×1
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012477
DDF428Q
上部柱用
シャンパンブロンズ
140用
50×100
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09012486
DDF428S
上部柱用
ホワイトシルバー
140用
50×100
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012495
DDF436Q
下部柱用
シャンパンブロンズ
114用
50×280
¥
8,590
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012511
DDF436S
下部柱用
ホワイトシルバー
114用
50×280
¥
8,590
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012520
DDF438Q
下部柱用
シャンパンブロンズ
140用
50×280
¥
9,680
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012529
DDF438S
下部柱用
ホワイトシルバー
140用
50×280
¥
9,680
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください