Panasonic(パナソニック)
カラーEポール 引留ボルト
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
付属品
平ワッシャ×2枚、六角ナット×1コ、ゴムパッキン
種別
カラーEポール用別売部材
材質
ステンレス鋼
サイズ
89・114共用
種類
引留ボルト
仕上
アクリル系焼付塗装
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013168
DD007A
コーヒーブラウン
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013177
DD007W
アイボリー
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください