Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用)
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
ステンレス鋼板
種類
取付金具(スッキリボックス用)
耐荷重
490N(50kgf)
仕上
アクリル系焼付塗装
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09012258
DDF156KQ
シャンパンブロンズ
下部柱:114用
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012267
DDF156KS
ホワイトシルバー
下部柱:114用
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012276
DDF158KQ
シャンパンブロンズ
下部柱:140用
¥
4,140
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012285
DDF158KS
ホワイトシルバー
下部柱:140用
¥
4,140
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください