Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 引留フック
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
種類
引留フック
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
仕上
適合支柱
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09012136
DDF026Q
アルミダイカスト
シャンパンブロンズ
メラミン焼付塗装
上部柱:114用
¥
8,320
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012145
DDF026S
アルミダイカスト
ホワイトシルバー
メラミン焼付塗装
上部柱:114用
¥
8,320
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012161
DDF028Q
鋼板
シャンパンブロンズ
溶融亜鉛めっき後アクリル系焼付塗装
上部柱:140用
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012170
DDF028S
鋼板
ホワイトシルバー
溶融亜鉛めっき後アクリル系焼付塗装
上部柱:140用
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください