Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
ASA樹脂
種類
アウトキャップ弱電用
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※CD管は別途手配してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
摘要
電線管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09012355
DDF251Q
シャンパンブロンズ
呼びCD22用・・・通信[電話(最大2回線)・情報・CATV・TV・BS(CS)]用
22用
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012371
DDF251S
ホワイトシルバー
呼びCD22用・・・通信[電話(最大2回線)・情報・CATV・TV・BS(CS)]用
22用
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012398
DDF253Q
シャンパンブロンズ
呼びCD22用・・・通信[電話(最大2回線)・情報・CATV・TV・BS(CS)]用
22用
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012407
DDF253S
ホワイトシルバー
呼びCD22用・・・通信[電話(最大2回線)・情報・CATV・TV・BS(CS)]用
22用
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012337
DDF250Q
シャンパンブロンズ
呼びCD16用・・・電話用(最大2回線)
16用
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
09012346
DDF250S
ホワイトシルバー
呼びCD16用・・・電話用(最大2回線)
16用
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
09012380
DDF252Q
シャンパンブロンズ
呼びCD16用・・・電話用(最大2回線)
16用
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
09012389
DDF252S
ホワイトシルバー
呼びCD16用・・・電話用(最大2回線)
16用
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください