曜日別特売

スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用)

スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) - Panasonic(パナソニック)

【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。

種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 スイッチ併設用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09012827DDF646Qシャンパンブロンズ114用
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012836DDF646Sホワイトシルバー114用
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012845DDF648Qシャンパンブロンズ140用
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012861DDF648Sホワイトシルバー140用
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする