Panasonic(パナソニック)
スッキリポールプラス用 取付バンド
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
色
ミディアムグレーメタリック
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※カメラ取付時の必要部材です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
寸法H(mm)
呼び
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013186
DDT122H
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
12
89用
【機器取付】80~130
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013195
DDT102H
機器取付用ポール スッキリポールプラス
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
6
89用
【機器取付】70~130
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013211
DDT192H
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220
12
89用
【機器取付】80~200
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013220
DDT172H
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220
6
89用
【機器取付】70~200
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013229
DDT182H
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220
9
89用
【機器取付】80~200
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09013238
DDT112H
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
9
89用
【機器取付】80~130
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013247
DDT106H
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
6
114用
【機器取付】70~130
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013256
DDT116H
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
9
114用
【機器取付】80~130
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013265
DDT126H
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
12
114用
【機器取付】80~130
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013281
DDT106HU
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
6
114用
【機器取付】70~130
¥
8,770
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09013290
DDT116HU
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
9
114用
【機器取付】80~130
¥
8,770
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013299
DDT126HU
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
12
114用
【機器取付】80~130
¥
8,770
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013308
DDT176H
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220
6
114用
【機器取付】70~200
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013317
DDT186H
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220
9
114用
【機器取付】80~200
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013326
DDT196H
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220
12
114用
【機器取付】80~200
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013335
DDT176HU
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220
6
114用
【機器取付】70~200
¥
9,050
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013351
DDT186HU
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220
9
114用
【機器取付】80~200
¥
9,050
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013360
DDT196HU
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220
12
114用
【機器取付】80~200
¥
9,050
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください