スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー

スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー - Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ用 ジョイントカバー - Panasonic(パナソニック)

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。

種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質EVA樹脂種類ジョイントカバー入数(個)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合支柱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09012215DDF046Qシャンパンブロンズ上部柱:114用
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012231DDF046Sホワイトシルバー上部柱:114用
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012240DDF048Qシャンパンブロンズ上部柱:140用
5,790
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
09012249DDF048Sホワイトシルバー上部柱:140用
5,790
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする