Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
種別
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
材質
亜鉛めっき鋼板
仕上
アクリル系溶剤塗装
扉形式
着脱タイプ
内容量
1台
注意
※スッキリボックスには、該当するスッキリポール以外への取り付けはおすすめできません。
※スッキリボックスには、引込口パッキンは付属しておりません。
※収納できる機器の明細例以外の組み合わせの場合もありますので、ボックス内聞いた寸法をご確認の上、機器を設置してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011996
DDB7313KQ
7313型
シャンパンブロンズ
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012005
DDB7313KS
7313型
ホワイトシルバー
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09012021
DDB7503KQ
7503型
シャンパンブロンズ
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012030
DDB7503KS
7503型
ホワイトシルバー
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012039
DDB7513KQ
7513型
シャンパンブロンズ
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09012048
DDB7513KS
7513型
ホワイトシルバー
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012057
DDB7523KQ
7523型
シャンパンブロンズ
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09012066
DDB7523KS
7523型
ホワイトシルバー
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012075
DDB7583KQ
7583型
シャンパンブロンズ
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012091
DDB7583KS
7583型
ホワイトシルバー
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください