スッキリポール用スッキリボックス

スッキリポール用スッキリボックス - Panasonic(パナソニック)スッキリポール用スッキリボックス - Panasonic(パナソニック)スッキリポール用スッキリボックス - Panasonic(パナソニック)スッキリポール用スッキリボックス - Panasonic(パナソニック)スッキリポール用スッキリボックス - Panasonic(パナソニック)スッキリポール用スッキリボックス - Panasonic(パナソニック)スッキリポール用スッキリボックス - Panasonic(パナソニック)スッキリポール用スッキリボックス - Panasonic(パナソニック)

スッキリポール用スッキリボックス
スッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。

種別スッキリポール種類スッキリボックス仕上ポリエステル系粉体塗装入数1台防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)扉形式扉着脱タイプ内容量1台
注意
※収納できる機器の明細例以外の組み合わせの場合もありますので、ボックス内木板寸法をご確認のうえ、機器を設置してください。
※注1)スッキリポールボックス別タイプには、スッキリボックスは取り付けられません。
※注2)スッキリポールボックス付「コーヒーブラウン」にはスッキリボックス「ブラウン」が付いています。
※注3)スッキリボックスは、背面の穴寸法やボックスの形状など、スッキリポールに合わせた仕様となっています。そのため、該当するスッキリポール以外への取り付けはおすすめできません。
※注4)スッキリボックスには、引込口パッキンは付属しておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09012870DDB1313KA亜鉛めっき鋼板1313ブラウン
68,200
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012879DDB1313KW亜鉛めっき鋼板1313アイボリー
68,200
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012888DDB4513KAステンレス鋼板(SUS304)4513ブラウン
227,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012897DDB4513KWステンレス鋼板(SUS304)4513アイボリー
227,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012906DDB4523KAステンレス鋼板(SUS304)4523ブラウン
230,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012915DDB4523KWステンレス鋼板(SUS304)4523アイボリー
230,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012931DDB5313KAステンレス鋼板(SUS304)5313ブラウン
169,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09012940DDB5313KWステンレス鋼板(SUS304)5313アイボリー
169,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする