Panasonic(パナソニック)
カラーEポール 先端キャップ
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
種別
カラーEポール用別売部材
材質
ASA樹脂
種類
先端キャップ
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013125
DDE202A
コーヒーブラウン
89用
¥
865
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013141
DDE202W
アイボリー
89用
¥
865
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013150
DDE206A
コーヒーブラウン
114用
¥
865
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013159
DDE206W
アイボリー
114用
¥
865
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください