Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 アウトキャップ電源用
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
種別
屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材
種類
アウトキャップ電源用
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09012547
DDF276Q
シャンパンブロンズ
114用
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012556
DDF276S
ホワイトシルバー
114用
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012565
DDF278Q
シャンパンブロンズ
140用
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012581
DDF278S
ホワイトシルバー
140用
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください