スッキリポールプラス用 スッキリボックス

スッキリポールプラス用 スッキリボックス - Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 スッキリボックス - Panasonic(パナソニック)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。

付属品鍵 M200(No.0200同等)種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材型式3503型ミディアムグレーメタリック種類スッキリボックス防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)扉形式扉着脱タイプ内容量1台
注意
※熱対策仕様ではありません。
※鍵 M200(No.0200同等)が付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09013430DDB3503H
83,600
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする