スッキリポールプラス用 ねじセット

スッキリポールプラス用 ねじセット - Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 ねじセット - Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 ねじセット - Panasonic(パナソニック)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。

仕様耐重塩害仕様セット内容ポール接続用ねじ(M8×12)、アース端子ねじ(M5×6)種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材種類ねじセット内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09013509DDF551U
965
959
1,055(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする