曜日別特売

低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ

低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ - タカチ電機工業低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ - タカチ電機工業低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ - タカチ電機工業低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ - タカチ電機工業低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ - タカチ電機工業低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ - タカチ電機工業低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ - タカチ電機工業低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ - タカチ電機工業

保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。

材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPEニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ規格
取付穴径(Φmm)
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09016038RMC12-6.510M12×1.512.25~6.5
390
389
428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016047RMC12-7.510M12×1.512.26.5~7.5
390
389
428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016056RMC16-810M16×1.516.26~8
530
529
582(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016065RMC16-10.510M16×1.516.28~10.5
530
529
582(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016081RMC20-1110M20×1.520.28~11
740
739
813(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016090RMC20-14.510M20×1.520.211~14.5
740
739
813(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016099RMC25-1611M25×1.525.212.5~16
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016108RMC25-1911M25×1.525.216~19
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016117RMC32-2113M32×1.532.318~21
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016126RMC32-25.513M32×1.532.321~25.5
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする