タカチ電機工業
コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ
スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。
材質
本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)
保護等級
IP67相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル(Φmm)
ねじ規格
取付穴径(Φmm)
色
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09016135
RSC25-6.5B
5~6.5
M25×1.5
25.2
ブラック
37.5
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016151
RSC25-6.5S
5~6.5
M25×1.5
25.2
ライトグレー
37.5
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016160
RSC25-10.5B
6.5~10.5
M25×1.5
25.2
ブラック
37.5
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016169
RSC25-10.5S
6.5~10.5
M25×1.5
25.2
ライトグレー
37.5
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016178
RSC32-6.5B
5~6.5
M32×1.5
32.2
ブラック
44
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016187
RSC32-6.5S
5~6.5
M32×1.5
32.2
ライトグレー
44
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016196
RSC32-10.5B
7.5~10.5
M32×1.5
32.2
ブラック
44
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09016205
RSC32-10.5S
7.5~10.5
M32×1.5
32.2
ライトグレー
44
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660