曜日別特売

Dポール EV・PHEV充電用

Dポール EV・PHEV充電用 - Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用 - Panasonic(パナソニック)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」

付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8シルバー種類屋外コンセント用(スイッチ併設用)適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り内容量1台
注意
※コンセントは別売りです。

※Dポール本体はスマートデザインシリーズの他の機器と比べて材質の違いにより質感、色合いなど若干異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011655DDP210S
44,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする