曜日別特売

Dポール用 根かせプレート

Dポール用 根かせプレート - Panasonic(パナソニック)Dポール用 根かせプレート - Panasonic(パナソニック)Dポール用 根かせプレート - Panasonic(パナソニック)Dポール用 根かせプレート - Panasonic(パナソニック)

Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。
取り付けねじ(3本)が付属されています。

種別Dポール用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5シルバー入数(個)1内容量1個
注意
※Dポール 防水コンセント用専用です。

※土中埋設時は、必ずご使用ください。

※Dポール EV・PHEV充電用にはご使用いただけません。(必ずコンクリート埋設をしてください)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付可能対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011795DDP901【Dポール】DDP100S、DDP100B、DDP110S、DDP110B
4,680
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
09011811DDP902【Dポール】DDP120S,DDP120B
4,680
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする