Panasonic(パナソニック)
Dポール フラットタイプ 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品
アース端子ねじ
種別
Dポール フラットタイプ
材質
アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)
【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)
2.3
設置方法
埋め込み方式、土中埋設
コンセント
別売り
内容量
1台
注意
※土中埋設時は必ず根かせプレートをご使用下さい。
※
※コンセント、スイッチは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種類
適合機器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011750
DDP141B
ブラック
防水コンセント用
【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09011759
DDP141S
シルバー
防水コンセント用
【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011768
DDP142B
ブラック
防水コンセント用(両面取付)
【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、「入」「切」表示スイッチセット(20A)、防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09011777
DDP142S
シルバー
防水コンセント用(両面取付)
【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、「入」「切」表示スイッチセット(20A)、防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください