Panasonic(パナソニック)
Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品
アース端子ねじ
種別
Dポール
材質
アルミ(アルマイト処理)
設置方法
埋め込み方式、土中埋設
コンセント
別売り
内容量
1台
注意
※土中埋設時は必ず根かせプレートをご使用下さい。
※
※コンセント、スイッチは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色
種類
適合機器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011707
DDP110B
【コンクリート根巻】Φ200×350
2.4
ブラック
防水コンセント用(スイッチ併設用)
【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、「入」「切」表示スイッチセット(20A)、防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09011716
DDP110S
【コンクリート根巻】Φ200×350
2.4
シルバー
防水コンセント用(スイッチ併設用)
【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、「入」「切」表示スイッチセット(20A)、防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09011725
DDP120B
【コンクリート根巻】Φ300×350
2.8
ブラック
防水コンセント用ワイド
【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(3コ口)、[電子]EEスイッチ付フル接地防水コンセント
¥
46,100
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09011741
DDP120S
【コンクリート根巻】Φ300×350
2.8
シルバー
防水コンセント用ワイド
【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(3コ口)、[電子]EEスイッチ付フル接地防水コンセント
¥
46,100
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください