曜日別特売

Dポール フラットタイプ用 根かせプレート

Dポール フラットタイプ用 根かせプレート - Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ用 根かせプレート - Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ用 根かせプレート - Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ用 根かせプレート - Panasonic(パナソニック)

Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。
取り付けねじ(3本)が付属されています。

取付可能対象【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B種別Dポール フラットタイプ用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5シルバー入数(個)1内容量1個
注意
※Dポール フラットタイプ 防水コンセント用専用です。

※注1)土中埋設時は、必ずご使用ください。

※注2)壁沿いに建柱するときは、建物基礎に干渉しないか確認をしてください。

※Dポール EV・PHEV充電用にはご使用いただけません。(必ずコンクリート埋設をしてください)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付面位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011820DDP903センター用
4,680
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
09011829DDP904片寄せ用
4,680
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする