曜日別特売

トロリール300A 本体

トロリール300A 本体 - Panasonic(パナソニック)トロリール300A 本体 - Panasonic(パナソニック)トロリール300A 本体 - Panasonic(パナソニック)トロリール300A 本体 - Panasonic(パナソニック)トロリール300A 本体 - Panasonic(パナソニック)トロリール300A 本体 - Panasonic(パナソニック)トロリール300A 本体 - Panasonic(パナソニック)トロリール300A 本体 - Panasonic(パナソニック)

トリリール(絶縁トロリー)
100mまでつなぎ目なしでスピード施工。
裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。
梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。
現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。

オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)材質(導体)銅(70mm2)種別トロリール種類300A 本体定格600V 300A使用場所屋内・屋外用内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011120DH547010080
508,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011129DH54788064.8
406,400
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
09011138DH5471108.6
50,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする