Panasonic(パナソニック)
ファクトライン400本体
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。
三相3線式のダクト本体です。
プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)
プラグのレバーはレッド色です。
種別
ファクトライン400
長さ(mm)
1000
カバー
プラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所
質量(kg)
9.3
色
アイボリーグレイ
種類
本体
定格
3P400A300V・E付
内容量
1本
注意
※現場での切断加工はできません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011111
DH28110
¥
74,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください