曜日別特売

トロリーワイヤ 本体

トロリーワイヤ 本体 - Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ 本体 - Panasonic(パナソニック)

トロリーワイヤ(絶縁トロリー)
特に高容量が必要な機器におすすめです。
施工が簡単です。
現場加工も容易です。

種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)質量(kg)5.1オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類500A 本体長さ(m)3定格500A600V材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(158mm2)内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011217DH5016
49,200
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする