Panasonic(パナソニック)
ハイトロリール(張力タイプ)90A本体
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。
ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。
施設スペースが3分の1ですみます。
施工時間を短縮できます。
種別
ハイトロリール<張力タイプ>
質量(kg)
53.6
色
オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類
90A 本体
長さ(m)
30
定格
5P600V90A
材質(絶縁体)
絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所
屋内専用
材質(導体)
銅(28mm
2
)
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011208
DH5798
¥
258,300
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください