Panasonic(パナソニック)
室外機アクセサリー 室外機吊金具
公団ピッチ(500×500)に使用可。
天井アンカーボルト(M110相当:現地準備)
付属品
エアコン固定ボルト(角根)×4コ、ナット×4コ、座金×4コ、絶縁材×4コ
高さ(mm)
700
最大積載量(kg)
~60
高さ調節
不可
内容量
1台
注意
※設置の場所は、室外機の上部にサービススペースを確保してください。
※
※防雪部材などの関連機器を含めた総質量が、積載質量を超えないように注意してください。
※
※強風の影響などで室外機の揺れが大きいときは転倒防止金具:DAG5921を併用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合地域
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011847
DAG5802KW
アイボリー(塗装)
一般地域用
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011856
DAG5802KZ
シルバー(ZAM鋼板)
一般地域・塩害地用
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください