曜日別特売

集電ブロック

集電ブロック - Panasonic(パナソニック)集電ブロック - Panasonic(パナソニック)集電ブロック - Panasonic(パナソニック)集電ブロック - Panasonic(パナソニック)集電ブロック - Panasonic(パナソニック)集電ブロック - Panasonic(パナソニック)集電ブロック - Panasonic(パナソニック)集電ブロック - Panasonic(パナソニック)

コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。
集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。
集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。
充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。

種別集電ブロック定格電圧(V)AC300温度上昇55℃以下寿命3000km使用環境温度(℃)-10~40使用環境湿度(%)85以下絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)速度(m/min)集電速度:0.5~10耐電圧(V)1600 1分間内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
定格
圧力
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09014918DH6811K1Aタイプ5A接触圧力1.96N5
2,570
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014927DH6812Bタイプ5A接触圧力1.96N5
4,620
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014936DH6832Bタイプ15A接触圧力6.86N15
4,620
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
09014945DH6813K1Dタイプ5A接触圧力1.96N5
2,030
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014961DH6824Cタイプ2P20A接触圧力7.84N/1P20
9,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
09014970DH6825Cタイプ3P20A接触圧力7.84N/1P20
13,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014979DH6826Cタイプ4P20A接触圧力7.84N/1P20
16,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014988DH6827Cタイプ5P20A接触圧力7.84N/1P20
19,000
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする