Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途
VL-WD712Xを取り付けできます。
種別
屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材
種類
屋外ワイヤレスカメラ取付金具
取付ピッチ(mm)
屋外ワイヤレスカメラ:W52×H57
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09012590
DDF706Q
シャンパンブロンズ
114用
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012599
DDF706S
ホワイトシルバー
114用
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012608
DDF708Q
シャンパンブロンズ
140用
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012617
DDF708S
ホワイトシルバー
140用
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください