Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ用ひさし
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途
VL-WD712Xの日よけに使用します。
種別
屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材
種類
屋外ワイヤレスカメラ用ひさし
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ひさし:140×210
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09012669
DDF726Q
シャンパンブロンズ
114用
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012678
DDF726S
ホワイトシルバー
114用
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09012687
DDF728Q
シャンパンブロンズ
140用
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09012696
DDF728S
ホワイトシルバー
140用
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください