Panasonic(パナソニック)
ファクトライン400用 ターミナルプラグ
用途
三相電源の取り出しに使用します。
適合
ファクトライン400専用
種別
ファクトライン400
質量(kg)
0.8
色
アイボリーグレイ
タイプ
コンパクトタイプ
種類
ターミナルプラグ
定格
3P60A300V・E付
内容量
1個
注意
※本体横向き施工で下面取付のみ使用できます。
※
※ブレーカは内蔵されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013737
DH2896
¥
38,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください