Panasonic(パナソニック)
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ
用途
三相電源の取り出しに使用します。
適合
ファクトライン400専用
種別
ファクトライン400
質量(kg)
1.3
色
アイボリーグレイ
タイプ
コンパクトタイプ
種類
ブレーカ付ターミナルプラグ
内容量
1個
注意
※本体横向き施工でして面取付のみ使用できます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
定格
ブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013685
DH2882K2
164
3P20A200V・E付
内蔵ブレーカ:BBW-30C型
¥
62,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09013710
DH2886K2
184
3P60A200V・E付
内蔵ブレーカ:BBW-60S型
¥
72,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
09013701
DH2883K2
164
3P30A200V・E付
内蔵ブレーカ:BBW-30C型
¥
62,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください