ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ

ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ - Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ - Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ - Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ - Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ - Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ - Panasonic(パナソニック)
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400アイボリーグレイタイプボックスタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
定格
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09013719DH2887K22.5341823P100A200V・E付146
146,000
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
09013728DH2888K25.24531153P225A200V・E付163
251,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする