Panasonic(パナソニック)
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。
防塵キャップ付き。
用途
PF管とボックスの接続に使用します。
適合
PF管用
種別
パナフレキエース(環境調和型)用付属品
色
グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)
種類
速結コネクタ
規格
JIS C 8412
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
おねじ外径(mm)
適合ノックアウト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013990
DMP16KGEM
44.7
16
32.9
21
21.5(27.1)
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09013999
DMP22KGEM
53.8
22
41
26.5
27.1
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09014008
DMP28KGEM
66
28
49.4
33.3
34
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください