ステンレスねじなしユニバーサル

ステンレスねじなしユニバーサル - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサル - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサル - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサル - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサル - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサル - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサル - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサル - Panasonic(パナソニック)
用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨内容量1個
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09014620DSSJ63190.42E199025.633
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014629DSSJ63250.57E25953140
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014638DSSJ63310.71E3111038.345
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする