Panasonic(パナソニック)
ステンレスねじなしユニバーサル
用途
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
種別
ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質
SUS304および相当品
種類
ねじなしユニバーサル(T型)
規格
JIS C 8461-21
ねじ長さ(mm)
【止めねじ(M5)】6
入数(個)
1
表面仕上げ
#240研磨
内容量
1個
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09014647
DSSJ6419
0.45
E19
90
25.6
33
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014656
DSSJ6425
0.63
E25
95
31
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014665
DSSJ6431
0.8
E31
110
38.3
45
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください