パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ

パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ - Panasonic(パナソニック)パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ - Panasonic(パナソニック)パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ - Panasonic(パナソニック)

首振り角度は30°です。
防塵キャップ付き。

用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。呼び22クリームグレイ仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ノックアウト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09013981DMP22AN27.1
265
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする