Panasonic(パナソニック)
ファクトライン400用 ジョイナ
用途
ファクトライン本体相互の接続に使用します。
セット内容
導体継手×3コ、セパレータ×1コ、接続部カバー×2コ、本体固定ねじ×4コ
種別
ファクトライン400
質量(kg)
1.1
色
アイボリーグレイ
種類
ジョイナ
定格
3P400A300V
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09014455
DH2831
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください