メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】

メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)

用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE入数(個)1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
呼び寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09013895DMB110厚鋼電線管用1020.527.515.4
670
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
09013911DMB112厚鋼電線管用1220.53015.4
720
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
09013920DMB136厚鋼電線管用3629.359.236.9
2,250
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013929DMB142厚鋼電線管用4229.365.342.3
2,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
09013938DMB1101薄鋼電線管用1020.527.515.4
670
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
09013947DMB1121薄鋼電線管用1220.53015.4
720
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
09013956DMB1361薄鋼電線管用3629.359.236.9
2,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
09013965DMB1421薄鋼電線管用4229.365.342.3
2,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする