Panasonic(パナソニック)
メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】
用途
管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。
種別
メカフレキ付属品
種類
ブッシング Eタイプ
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※コネクタ・カップリングに同梱のインナーキャップとしても使用します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び寸法(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09014410
DMM110
20.5
10
22
¥
192
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014419
DMM112
20.5
12
23
¥
192
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014428
DMM136
29.5
36
47
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014437
DMM142
29.5
42
53
¥
315
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください