曜日別特売

ファクトライン400用 エンドキャップ

ファクトライン400用 エンドキャップ - Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 エンドキャップ - Panasonic(パナソニック)
用途ファクトライン本体の端末を閉そくするb阿合に使用します。付属品接続部カバー×2コ、接続金具×2コ、本体固定ねじ×8コ種別ファクトライン400質量(kg)0.5アイボリーグレイ種類エンドキャップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011838DH2823
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする