曜日別特売

パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー

パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー - Panasonic(パナソニック)パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー - Panasonic(パナソニック)パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー - Panasonic(パナソニック)

立ち上げ角度は20°です。

用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品ウォームグレイ種類エンドカバー寸法L(mm)166.5寸法H(mm)59.6呼び14寸法D(mm)31.4寸法W(mm)84.6入数(個)1内容量1個
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内の物をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09013640DMP14B-R
220
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする