Panasonic(パナソニック)
丸型露出ボックス 4方出
用途
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合
厚鋼電線管用
種別
ねじ付き電線管用付属品
種類
丸型露出ボックス 4方出
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011427
DFZ2816P
0.59
40
G16
89
28
¥
2,460
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011436
DFZ2822P
0.71
40
G22
89
35
¥
3,040
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011445
DFZ2828P
0.82
44
G28
100
42
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011461
DFZ2836P
1.2
55
G36
114
50
¥
6,790
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011470
DFZ2842P
1.9
70
G42
114
60
¥
9,790
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください