Panasonic(パナソニック)
ファクトライン400用 ケーブルサポート
用途
ボックスタイプのブレーカ付ターミナルプラグのケーブル固定に使用します。
種別
ファクトライン400
質量(kg)
0.35
色
アイボリーグレイ
種類
ケーブルサポート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09014751
DH2897
ブレーカ付ターミナルプラグ ボックスタイプ 100A用
76
¥
4,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014760
DH2898
ブレーカ付ターミナルプラグ ボックスタイプ 225A用
80
¥
4,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください