Panasonic(パナソニック)
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ
用途
三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合
ファクトライン200専用
種別
ファクトライン200
質量(kg)
1.35
色
クリームグレイ
種類
モータブレーカ付ターミナルプラグ
定格
3P200V・E付
ブレーカ
内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
内容量
1個
全7種類を絞り込む
モーター定格
選択してください
0.2kW用
0.4kW用
0.75kW用
1.0kW用
2.2kW用
3.7kW用
7.5kW用
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
モーター定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013816
DH25874K1
154
1.0kW用
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09013850
DH25879K1
174
7.5kW用
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09013789
DH25871K1
154
0.2kW用
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
09013798
DH25872K1
154
0.4kW用
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
09013807
DH25873K1
154
0.75kW用
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
09013825
DH25876K1
154
2.2kW用
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
09013841
DH25877K1
154
3.7kW用
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください