Panasonic(パナソニック)
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
用途
三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合
ファクトライン200専用
種別
ファクトライン200
質量(kg)
1.35
色
クリームグレイ
種類
漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
ブレーカ
内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013755
DH25831K1
3P30A200V・E付
15
¥
63,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09013746
DH25821K1
3P20A200V・E付
15
¥
55,100
取扱い終了
返品不可
09013771
DH25822K1
3P20A200V・E付
30
¥
63,300
取扱い終了
返品不可
09013780
DH25832K1
3P30A200V・E付
30
¥
55,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください