曜日別特売

屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用

屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用 - Panasonic(パナソニック)屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用 - Panasonic(パナソニック)
用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。付属品アース端子ねじ種別屋外電源コンセント支柱 Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450全長(mm)1900質量(kg)7シルバー種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)設置方法コンクリート埋め込み方式設置場所屋外地上高さ(mm)1450内容量1台
注意
※充電器は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011637DDP620S
54,800
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする