Panasonic(パナソニック)
セパレータ シートタイプ
用途
付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。
種別
メタルモール(ケーブル工事専用)
材質
塩化ビニル製
長さ(mm)
1000
質量(kg)
0.1
タイプ
シートタイプ
種類
セパレータ
内容量
1巻
注意
※分離させる弱電線の長さより、30mm長めにセバレータシートタイプを切断して使用してください。
※
※強電線に影響されるおそれのある弱電線(LAN信号、ISDNなど)は、同一メタルモール本体内に収納しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013877
DZC309K
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください