Panasonic(パナソニック)
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット
用途
速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。
適合
CD管・PF管共用
種別
パナフレキCD・PF共用付属品
色
ウォームグレイ
種類
ジョイントナット
寸法L(mm)
24
呼び
16-16
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
31
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※注)CD管・PF管と金属管とを併用して使用される場合は、電気設備技術基準および内線規程の金属管工事、合成樹脂管工事のそれぞれの規定および内線規程の異なる配線方法相互の接続の規定に準じて施工してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09014735
DMP16JN
¥
77
¥
44
¥
48
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください