ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ

ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ - Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ - Panasonic(パナソニック)
用途
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。
ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。
種別ファクトライン400質量(kg)19.9アイボリーグレイ種類センターフィードインジョイナ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2内容量1個
注意
※本体との接続にはジョイナ(2コ)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09014446DH2822
132,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする